Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296367
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP716BCSN300T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 20 mV
Load-Regulation = 0,008 %/mV
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
20 mV
Load-Regulation:
0,008 %/mV
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2296367, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP716BCSN300T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.