Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MPTC Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 26-polig / 4-reihig, Raster 5.0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2295140
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MPTC-01-24-01-01-01-L-RA-LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26 pol
Serie = MPTC
Raster = 5.0mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 4
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Weitere Informationen:
Serie:
MPTC
Raster:
5.0mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
4
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: 2295140, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, MPTC0124010101LRALC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,74048*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 56 Stück (ab € 3,65608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,75048*
€ 355,51307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,50048*
€ 299,28557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,27032*
€ 274,02168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,80032*
€ 272,27238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,74048*
€ 243,64117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.