Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MPT Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 5.0mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2295138
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MPT-08-01-03-L-RA-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Serie = MPT
Raster = 5.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Weitere Informationen:
Serie:
MPT
Raster:
5.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Weitere Suchbegriffe: 2295138, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, MPT080103LRASD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 320 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 64 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 320 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.