Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MPT Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 5.0mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2295129
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MPT-04-01-03-L-RA-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4 pol
Serie = MPT
Raster = 5.0mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Weitere Informationen:
Serie:
MPT
Raster:
5.0mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Weitere Suchbegriffe: 2295129, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, MPT040103LRASD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 32.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 128 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 640 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 32000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.