| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2292023 Herst.-Nr.: C14610B0100021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Buchse Serie = C146 Typ = Buchseneinsatz Zur Verwendung mit = Anschlüsse Anzahl der Kontakte = 10 Kontaktbeschichtung = Silber
Die industrielle Amphenol Buchsenleiste mit 10-poligem hat eine Nennleistung von 500 V, 16 A. Er hat einen Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C und Schraubanschluss.Er hat die Schutzart IP20 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Buchse | Serie: | C146 | Typ: | Buchseneinsatz | Zur Verwendung mit: | Anschlüsse | Anzahl der Kontakte: | 10 | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2292023, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610B0100021, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |