| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2292007 Herst.-Nr.: C14610A0060021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Stecker Serie = C146 Typ = Stifteinsatz Zur Verwendung mit = Anschlüsse Anzahl der Kontakte = 6 Kontaktbeschichtung = Silber
Der industrielle Steckereinsatz von Amphenol mit 6-poligem hat eine Nennleistung von 500 V, 16 A. Er hat einen Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C und Schraubanschluss.Er hat die Schutzart IP20 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Stecker | Serie: | C146 | Typ: | Stifteinsatz | Zur Verwendung mit: | Anschlüsse | Anzahl der Kontakte: | 6 | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2292007, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610A0060021, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |