Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C091 M16 DIN-Steckverbinder Gerade 6-polig, 300 V / 7A IP 67 Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291998
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131S0061002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 7A
Betriebsspannung = 300 V
Schutzart = IP 67
DIN-Nummer = DIN EN 61076-2-106
Serie = C091

Der industrielle Amphenol Einbausteckverbinder mit Silberbeschichtung hat 6-polig. Er hat eine Nennleistung von 300 V, 7 A und eine Schraubverriegelung. Er verfügt über einen Lötstiftanschluss.Er erfüllt die Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
7A
Betriebsspannung:
300 V
Schutzart:
IP 67
DIN-Nummer:
DIN EN 61076-2-106
Serie:
C091
Weitere Suchbegriffe: amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, 2291998, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, C09131S0061002, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.