Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C091 M16 DIN-Steckverbinder Gerade 6-polig, 300 V / 7A IP 67 Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291973
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09111D0060012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 7A
Betriebsspannung = 300 V
Schutzart = IP 67
DIN-Nummer = DIN EN 61076-2-106
Serie = C091
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
7A
Betriebsspannung:
300 V
Schutzart:
IP 67
DIN-Nummer:
DIN EN 61076-2-106
Serie:
C091
Weitere Suchbegriffe: amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, 2291973, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, C09111D0060012, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 18,62*
2 Tage
9
1
€ 14,99*
ab € 13,95*
€ 24,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 931,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.