Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C16-3 M16 DIN-Steckverbinder Gerade 17-polig, 100 V / 6A IP65 Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291965
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01610H0170021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 17
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 100 V
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = C16-3

Der industrielle Kabelsteckverbinder von Amphenol hat 8-polig. Er hat eine Nennleistung von 400 V, 13 A und Bajonettverriegelung. Er verfügt über einen Crimpanschluss.Sie hat die Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
17
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
100 V
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
C16-3
Weitere Suchbegriffe: 2291965, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, C01610H0170021, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,55*
€ 496,8845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,42*
€ 463,4098
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 378,54*
€ 450,4626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,58*
€ 442,1802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,35*
€ 418,1065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,55*
€ 388,5945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.