Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C16-3 M16 DIN-Steckverbinder Gerade 14-polig, 100 V / 20A IP65 Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291962
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01610H0140021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2291962
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 100 V
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = C16-3

Die industrielle Kabelbuchse von Amphenol hat 14-polige. Er hat eine Nennleistung von 100 V, 20 A und Bajonettverriegelung. Er verfügt über einen Crimpanschluss.Sie hat die Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
100 V
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
C16-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.