Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C16-3 M16 DIN-Steckverbinder Gerade 8-polig, 400 V / 13A IP65 Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291948
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01610D0080031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2291948
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = C16-3
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
C16-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.