Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLE4040 SMD Induktivität, 6,8 μH 9.1A AEC-Q200, 4040 Gehäuse 10.92mm / 20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288723
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLE4040DDER6R8M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 9.1A
Gehäuse-Form = 4040
Länge = 10.92mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = IHLE4040
Induktivitätsbauweise = Geschirmt

Die Vishay Hochstrominduktivitäten der Serie Ihle5050 mit E-Feldschirmung. Er hat eine 6,8-uH-Induktivität und der Gehäusetyp ist 4040. Hochstrominduktivitäten mit E-Feldabschirmung sind passive Schaltungskomponenten, d. H. Sie benötigen eine externe Stromquelle.Hohe Temperatur, bis zu 155 °C. Integrierte E-Abschirmung für maximale EMI-Reduzierung (1) Ausgezeichnete DC/DC-Energiespeicherung bis zu 1 MHz bis 2 MHz Filterinduktionsanwendungen bis zum SRF
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
9.1A
Gehäuse-Form:
4040
Länge:
10.92mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
IHLE4040
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 2288723, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLE4040DDER6R8M5A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,83842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,96*
€ 627,0824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,04*
€ 554,5876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,12*
€ 551,1128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,79*
€ 536,4401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,21*
€ 498,8599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.