Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLE4040 SMD Induktivität, 3,3 μH 11A AEC-Q200, 4040 Gehäuse 10.92mm / 20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288711
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLE4040DDER3R3M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 11A
Gehäuse-Form = 4040
Länge = 10.92mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = IHLE4040
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
11A
Gehäuse-Form:
4040
Länge:
10.92mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
IHLE4040
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 2288711, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLE4040DDER3R3M5A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,8506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 532,33*
€ 633,4727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 470,87*
€ 560,3353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 469,27*
€ 558,4313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,24*
€ 544,1156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,30*
€ 506,107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.