Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLE4040 SMD Induktivität, 2,2 μH 15A AEC-Q200, 4040 Gehäuse 10.92mm / 20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288706
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLE4040DDER2R2M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 15A
Gehäuse-Form = 4040
Länge = 10.92mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = IHLE4040
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
15A
Gehäuse-Form:
4040
Länge:
10.92mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
IHLE4040
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 2288706, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLE4040DDER2R2M5A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,79376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,32*
€ 594,1908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,98*
€ 524,7662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,13*
€ 520,1847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,79*
€ 507,8801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,88*
€ 472,2872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.