Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLE4040 SMD Induktivität, 10 μH 6.5A AEC-Q200, 4040 Gehäuse 10.92mm / 20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288696
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLE4040DDER100M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 6.5A
Gehäuse-Form = 4040
Länge = 10.92mm
Tiefe = 4.29mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = IHLE4040
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
6.5A
Gehäuse-Form:
4040
Länge:
10.92mm
Tiefe:
4.29mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
IHLE4040
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 2288696, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLE4040DDER100M5A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,09952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 680,24*
€ 809,4856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 606,52*
€ 721,7588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 598,20*
€ 711,858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 581,39*
€ 691,8541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,76*
€ 654,2144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.