Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Schalengehäuse, Schwarz, ABS, 112 x 66 x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287390
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593TALBK
EAN/GTIN:
     0623980987231
Suchbegriffe:
2287390
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 112 mm
Breite Außen = 66 mm
Höhe Außen = 21 mm
Abmessungen Außen = 112 x 66 x 21mm
Farbe = Schwarz

Die Serie Hammond 1593 ist die Instrumentengehäuse, die sich ideal für die Montage von Leiterplatten eignen. Die Konstruktion des überlappenden Gelenks bietet Schutz vor Staubansammlung und Spritzwasser. Die Farbe des Gehäuses ist schwarz.Entwickelt gemäß Schutzart IP54 Top mit Vertiefung für Membrananzeige oder -pad Ergonomisch geformt für eine bequeme Passform in der Hand des Benutzers
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
112 mm
Breite Außen:
66 mm
Höhe Außen:
21 mm
Abmessungen Außen:
112 x 66 x 21mm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.