Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit Platinenstecker-Kabel 214770 Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit 3.0 Buchse / Buchse Raster 3mm, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286913
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214770-0520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Serie = Micro-Fit
Steckverbinder 2 = Micro-Fit 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 5
Raster = 3mm
Kabellänge = 2m
Steckverbinder 1 Anzahl der Reihen = 1
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit
Steckverbinder 2:
Micro-Fit 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
5
Raster:
3mm
Kabellänge:
2m
Steckverbinder 1 Anzahl der Reihen:
1
Weitere Suchbegriffe: 2286913, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147700520, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.