Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit Platinenstecker-Kabel 214770 Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit 3.0 Buchse / Buchse Raster 3mm, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286907
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214770-0430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Serie = Micro-Fit
Steckverbinder 2 = Micro-Fit 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4
Raster = 3mm
Kabellänge = 3m
Steckverbinder 2 Anzahl der Reihen = 1

Die Molex Serie 214770 ist eine einreihige 4-polige Micro-Fit 3.0-Buchse-zu-Micro-Fit 3.0-Buchse-Standard-Kabelbaugruppe (OTS) mit 3 m Länge.Kabeltyp UL 2464. Material aus Metallphosphorbronze. RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit
Steckverbinder 2:
Micro-Fit 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
4
Raster:
3mm
Kabellänge:
3m
Steckverbinder 2 Anzahl der Reihen:
1
Weitere Suchbegriffe: 2286907, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147700430, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.