Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286666
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM221
EAN/GTIN:
     5059039689996
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11.2mm
Höhe = 11.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Polarisiert = Polar%

Serie M. Die Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C. Kleiner als Serie SU Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Vollständig isolierte Anschlussdrähte. Anwendungsbereich. Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für allgemeine Anwendungen und den Einsatz in Industriemessgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11.2mm
Höhe:
11.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Polarisiert:
Polar%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, alu elko panasonic, alu elko, 2286666, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA1CM221, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.