Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2286650
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM101
EAN/GTIN:
     5059039554829
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 3 μA

Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A. Die Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C. Kleiner als Serie SU Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Vollständig isolierte Anschlussdrähte. Anwendungsbereich. Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für allgemeine Anwendungen und den Einsatz in Industriemessgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, alu elko panasonic, alu elko, 2286650, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA1CM101, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.