Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Nylon Werkzeugtasche, 254mm x 610mm x 457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286471
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5180
EAN/GTIN:
     0092644553608
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe nylon
werkzeugtasche
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Nylon
Länge = 610mm
Breite = 254mm
Höhe = 457mm
Tragriemen = Nein
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Nylon
Länge:
610mm
Breite:
254mm
Höhe:
457mm
Tragriemen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: klein tools werkzeugtasche, 2286471, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Klein Tools, 5180, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.