| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2284844 Herst.-Nr.: ERJH3GJ2R7V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widerstand = 2.7Ω Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Toleranz = ±5% Leistung = 0.125W
Die Hochtemperatur-Chipwiderstände Panasonic 0603 haben eine hohe Beständigkeit gegen Wärme und Wärmeschock von 2,7 Ohm. Metallschicht-Chipwiderstände sind außerdem sehr genau mit einer kleinen Widerstandstoleranz und einem Temperaturkoeffizienten des Widerstands sowie mit hoher Leistung, mit geringem Stromrauschen und ausgezeichneter Nichtlinearität.Hochzuverlässiges Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur und hohe Temperatur der Elektrodenstruktur Erreichen der maximalen Kategorietemperatur 175 °C und der Nenntemperatur 105 °C. Kompatibel mit Bestückungsmaschinen, Taping-Verpackung erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch Schwalllöten. Referenzstandard IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C. Erfüllt AEC-Q200 RoHS-konform Weitere Informationen: | | Widerstand: | 2.7Ω | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Toleranz: | ±5% | Leistung: | 0.125W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,125w, dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, 2284844, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJH3GJ2R7V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |