Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Dickschicht SMD-Widerstand 1.5kΩ ±1% / 0.125W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2284705
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJH3EF1501V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 0,125w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1.5kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.125W

Die Hochtemperatur-Chipwiderstände Panasonic 0603 haben einen Widerstand von 1,5 kOhm, der sehr hitzebeständig und temperaturbeständig ist. Metallschicht-Chipwiderstände sind außerdem sehr genau mit einer kleinen Widerstandstoleranz und einem Temperaturkoeffizienten des Widerstands sowie mit hoher Leistung, mit geringem Stromrauschen und ausgezeichneter Nichtlinearität.Hochzuverlässiges Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur und hohe Temperatur der Elektrodenstruktur Erreichen der maximalen Kategorietemperatur 175 °C und der Nenntemperatur 105 °C. Kompatibel mit Bestückungsmaschinen, Taping-Verpackung erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch Schwalllöten. Referenzstandard IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C. Erfüllt AEC-Q200 RoHS-konform
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.125W
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, 2284705, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJH3EF1501V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0261*
5000
€ 5,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0382*
1 Tag
760
10
€ 14,99*
ab € 0,0183*
€ 0,1235*
2 Tage
50
50
€ 5,95*
ab € 0,0974*
€ 0,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8048855
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.