Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Dickschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±1% / 0.125W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2284686
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJH3EF1002V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 0,125w
metallschichtwiderstand
Widerstand = 10kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.125W

Die Hochtemperatur-Chipwiderstände Panasonic 0603 haben einen Widerstand von 10 kOhm, der sehr hitzebeständig und temperaturbeständig ist. Metallschicht-Chipwiderstände sind außerdem sehr genau mit einer kleinen Widerstandstoleranz und einem Temperaturkoeffizienten des Widerstands sowie mit hoher Leistung, mit geringem Stromrauschen und ausgezeichneter Nichtlinearität.Hochzuverlässiges Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur und hohe Temperatur der Elektrodenstruktur Erreichen der maximalen Kategorietemperatur 175 °C und der Nenntemperatur 105 °C. Kompatibel mit Bestückungsmaschinen, Taping-Verpackung erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch Schwalllöten. Referenzstandard IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C. Erfüllt AEC-Q200 RoHS-konform
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.125W
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, 2284686, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJH3EF1002V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3970
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0206*
€ 0,1289*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,936*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8048921
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.