Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Druckschalter Gelb beleuchtet Rastend PCB-Montage, EIN-AUS Schalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2283746
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     99-455.837
EAN/GTIN:
     5059040050433
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Montageart = PCB-Montage
Drucktastenfarbe = Chrom
Kontaktanordnung = SPST
LED Farbe = Gelb
Herst.-Teile-Nr. = 99-455.837

Beleuchtete Drucktastenschalter für die Leiterplattenmontage. Diese beleuchteten Drucktastenschalter für die Leiterplattenmontage bieten eine hohe Leistungsfähigkeit und sind sowohl mit als auch ohne fühlbaren Druckkontakt erhältlich. Zusätzlich steht für diese Drucktastenschalter eine Reihe von Zubehör zur Verfügung. Zu den typischen Anwendungen gehören Audio- und Messtechnikanwendungen. Hochleistungsschalter, mit vergoldeten Kontakten, für Einsatz in Audio- und Messtechnikanwendungen Die Schalter sind 1-polige Schließer einschließlich einer Option mit nicht fühlbarem Druckkontakt für den "leisen" Betrieb (nur Taster) Kontaktbelastbarkeit 100 mA (42 Vac) Isolationswiderstand 10 ;sup>12 ;/sup> Ω Mechanische Lebensdauer des Schalters: 5 x 10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Linsenaufsätze sind mit entweder flachen oder konkaven Oberseiten verfügbar, die einfach zur Markierung von Legenden durch Druck oder Einprägen entfernt werden können. Durch die Option von farbigen Einsatzfolien wird die Flexibilität dieser Serie weiter erhöht Der passende Schlüsselschalter vervollständigt die Serie durch einen einfachen Zugangsschutz Durch Verbinden der Einheiten miteinander über die Kupplungsabschnitte können Schaltergruppen gebildet werden Die Beleuchtung erfolgt über eine 2-polige T1-Leuchte oder eine LED
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Montageart:
PCB-Montage
Drucktastenfarbe:
Chrom
Kontaktanordnung:
SPST
LED Farbe:
Gelb
Herst.-Teile-Nr.:
99-455.837
Weitere Suchbegriffe: 2283746, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 99455837, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,32*
€ 12,47*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 18,04*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,31*
€ 20,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
99-908.9, 99-920.8, 99-921.7
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.