Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller SPC58 H Line TriCore 32bit SMD 10,496 MB FPBGA 386-Pin 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2283016
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPC58NH92C5RMI0X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2283016
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = SPC58 H Line
Gehäusegröße = FPBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 386
Gerätekern = TriCore
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 10,496 MB
Grenzfrequenz = 200MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Die STMicroelectronics SPC58 H Line ist eine Universal-MCU für High-End-Gehäuse-, Netzwerk- und Sicherheitsanwendungen. SPC58 H Line erweitert die Serie der erfolgreichen 40-nm-Kfz-MCUs der Serie CHORUS. Und bietet eine nahtlose Erweiterung mit kompatiblen Geräten von 2 M bis zu 10 MB Flash. Durch die Kombination der 3 x PowerPC-Kerne (200 MHz) mit einem umfassenden Satz von Kommunikationsschnittstellen wie 2 x Ethernet, 16 x ISO CAN FD und 24 x LIN werden neue Funktionen zur Unterstützung von Connected Gateway-Anwendungen mit Gigabit-Ethernet-MAC für schnellen Download, Eine Hyperbus-Schnittstelle zur Erweiterung des internen RAM und der eMMC-Schnittstelle zur Speicherung von Big-Data-Dateien.Duale phasenverschlossene Schleifen mit stabilem Taktbereich für Peripheriegeräte und FM-Modulationsbereich für Computergehäuse Nexus Entwicklungsschnittstelle (NDI) gemäß IEEE-ISTO 5001-2003-Standard, mit Unterstützung für 2010 Standard Boot Assist Flash (BAF) unterstützt die Werksprogrammierung mit einer seriellen Bootload über den Asynchrones CAN oder LIN/UART
Weitere Informationen:
Familie:
SPC58 H Line
Gehäusegröße:
FPBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
386
Gerätekern:
TriCore
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
10,496 MB
Grenzfrequenz:
200MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.