Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6a, 1 -Port, Geschirmt, Typ Buchsenmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281199
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-160014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
Typ = Buchsenmontagesatz
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Serie = 17

Das CONEC-Buchsenmontagekit mit Zinkdruckguss-Flanschbuchsengehäuse hat eine geschirmte CAT 6A RJ45-Inline-Kupplung mit Dichtung, M3-Hardware und Abdeckung.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +85 °C. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsenmontagesatz
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung conec, 2281199, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 17160014, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.