Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC 17 Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281139
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2281139
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Serie = 17

Das CONEC RJ45-Steckersortiment aus Kunststoff hat eine geschirmte CAT. 5e RJ45-Stecker.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +85 °C. Schutzart IP67 RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Serie:
17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1116738
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.