Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, Geschirmt, Typ Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281137
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Typ = Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Serie = 17

Das Montagekit für Buchsen- und Abdeckungen von CONEC ist in einem farbigen Kunststoffgehäuse und einer schwarzen Abdeckung mit geschirmter CAT erhältlich. 5e RJ45-Inline-Kupplung. Es ist in Vollmetallausführung erhältlich.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +85 °C. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung conec, 2281137, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 1710000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.