Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 2.7mΩ max, 20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280928
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     132J14019X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2280928
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anschlussart = Löten
Kontaktwiderstand max. = 2.7mΩ

Der CONEC D-Sub-Kontakt ist ein Hochleistungskontakt.Bestehend aus Kupferlegierung RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anschlussart:
Löten
Kontaktwiderstand max.:
2.7mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.