Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 8mΩ max, 20 → 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280891
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     131C15019X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2280891
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anschlussart = Crimp
Kontaktwiderstand max. = 8mΩ
Kontaktgröße = 1mm

Der Sub-D-Crimpsteckverbinder von CONEC wird mit einer Drahtgröße von 20-24 AWG verwendet.Bestehend aus Kupferlegierung RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anschlussart:
Crimp
Kontaktwiderstand max.:
8mΩ
Kontaktgröße:
1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.