Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 1.77mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280113
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W3128/407TRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 1.77mm
Reihenbreite = 10.16mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 10A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 24.89mm
Breite = 5.05mm
Tiefe = 12.7mm
Abmessungen = 24.89 x 5.05 x 12.7mm
Betriebstemperatur min. = -65°C

DIP-Sockel, Flachprofil. Gestanzter und gedrehter Pins, flache DIP-Sockel für geringen Kraftaufwand beim Einsetzen, Pinabstand von 0,07" Gestanzte Pins aus verzinnter Phosphorbronze, gedrehte Pins mit goldüberzogenem vernickeltem Innenkontakt und verzinntem Messing-Außenmantel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
1.77mm
Reihenbreite:
10.16mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
10A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
24.89mm
Breite:
5.05mm
Tiefe:
12.7mm
Abmessungen:
24.89 x 5.05 x 12.7mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 2280113, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W3128407TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,07584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,30016*
€ 63,42719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,30008*
€ 62,2371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,42008*
€ 55,2399
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,86008*
€ 49,8135
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,47008*
€ 38,6394
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 30,19008*
€ 35,9262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,82016*
€ 30,72599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.