Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 42-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 1.77mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280084
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W3142/607TRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 42
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 1.77mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 10A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 37.33mm
Breite = 5.05mm
Tiefe = 17.78mm
Abmessungen = 37.33 x 5.05 x 17.78mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

DIP-Sockel, Flachprofil. Gestanzter und gedrehter Pins, flache DIP-Sockel für geringen Kraftaufwand beim Einsetzen, Pinabstand von 0,07" Gestanzte Pins aus verzinnter Phosphorbronze, gedrehte Pins mit goldüberzogenem vernickeltem Innenkontakt und verzinntem Messing-Außenmantel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
42
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
1.77mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
10A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
37.33mm
Breite:
5.05mm
Tiefe:
17.78mm
Abmessungen:
37.33 x 5.05 x 17.78mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 2280084, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W3142607TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 1,33813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,29008*
€ 43,1852
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41008*
€ 25,478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.