Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller LSF Printklemme, SMD, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2278241
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1473550000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2278241
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = SMD
Serie = LSF

Terminal für Leiter eingesetzt und Schieber in gleicher Richtung betätigt (Top). Verpackt in Box oder als Band auf Rolle. Teilungslängen optimiert bei 3,5 mm.Verbinden und lösen Sie feste Drähte oder Drähte einfach mit Aderendhülsen ohne Werkzeug Automatische Verarbeitung in der Reflow- oder Dampfphase Potentiale und Klemmpunkte deutlich durch farbige Drucktasten gekennzeichnet Anwendungsorientierte Anschlusstechnologie von Schraubverbindungen mit Klemmgabel bis zum Federanschlagmechanismus PUSH IN in allen relevanten Querschnittsbereichen Eine Vielzahl von Reflow-kompatiblen Produkten für automatisierte SMT-Prozesse Kompakte, mehrschichtige Designs bis zu 72-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
SMD
Serie:
LSF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.