Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-HCF Drosselspule, Mangan Zink Ferrit-Kern, 2,2 μH, ±20%, 28A, Durchsteckmontage, max. 23MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2278181
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443762504022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 28A
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Kernmaterial = Mangan Zink Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 23MHz
Serie = WE-HCF
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
28A
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Kernmaterial:
Mangan Zink Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
23MHz
Serie:
WE-HCF
Weitere Suchbegriffe: 2278181, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7443762504022, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 4,56735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 985,11*
€ 1.172,2809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 974,16*
€ 1.159,2504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 948,78*
€ 1.129,0482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 931,82*
€ 1.108,8658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 913,47*
€ 1.087,0293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.