Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7818 Druckabfallsensor, G3/8 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275234
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7818 04 17
EAN/GTIN:
     5059041902298
Suchbegriffe:
Signalverschraubung
Versorgungseingang = G3/8 Buchse
Ausgang Rohrgröße = 4mm
Versorgungseingang Gewindegröße = 3/8 in
Serie = 7818
Auflockerungsdruck = 0 → 6bar
Reaktionszeit = 3ms
Betriebsdruck max. = 8bar
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 3bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse

Druckabfallsensor. Erzeugt ein pneumatisches Hubende-Signal, wenn im Zylinder kein Auslass-Gegendruck mehr vorhanden ist. Verwendung als Hubende-Anzeiger bei Zylindern Ansprechzeit: 3 ms
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G3/8 Buchse
Ausgang Rohrgröße:
4mm
Versorgungseingang Gewindegröße:
3/8 in
Serie:
7818
Auflockerungsdruck:
0 → 6bar
Reaktionszeit:
3ms
Betriebsdruck max.:
8bar
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
3bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2275234, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Druckabfallsensoren, Legris, 78180417, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Pressure Decay Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.