Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck TX700 HMI/PLC Intelligentes Gateway ARM Cortex A9 8 GBGB, 2 COM-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274697
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     TX700Q-P3WV01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2274697
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
IoT-Gateways
CPU-Technologie = ARM Cortex A9
Systemspeicherkapazität = 8GB
Anzahl der COM-Anschlüsse = 2
Serie = TX700 HMI/PLC

Die Turck, X700 HMI/SPS-Serie, Quad-Core IOT Gateway CODESYS V3 SPS mit WEB VISU verfügt über ein DIN-Schienengerät für den Schaltschrank.1 RJ45-Ethernet-Anschluss mit 10/100/1000 Mbit 2 RJ45-Ethernet-Anschlüsse mit 10/100 Mbit 1 serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422) 2 USB-Host-Anschlüsse 1 SD-Kartensteckplatz
Weitere Informationen:
CPU-Technologie:
ARM Cortex A9
Systemspeicherkapazität:
8GB
Anzahl der COM-Anschlüsse:
2
Serie:
TX700 HMI/PLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,97*
€ 1.581,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,58*
€ 1.563,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,77*
€ 1.494,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,34*
€ 1.422,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,84*
€ 1.407,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.