| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2272315 Herst.-Nr.: 13304BM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = 4 Serie = ECTA 133 Schutzart = IP 67
Der Amphenol Air LB-Rundsteckverbinder verfügt über ein Push-Pull-Verriegelungssystem und erfüllt die Schutzart IP67 und hat ein Maß von 10,5 x 26 mm. Das Kontaktmaterial besteht aus Kupferlegierung mit Nickelsperrschicht und Vergoldung.Temperaturbereich: –40 bis +125 °C 1000 Schaltspiele für alle Gehäusetypen Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | 4 | Serie: | ECTA 133 | Schutzart: | IP 67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2272315, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, 13304BM, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |