| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2272313 Herst.-Nr.: 13304BE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = 4 Serie = ECTA 133 Schutzart = IP 67
Der Amphenol Air LB Rundsteckverbinder oder die Schutzkappe für Buchse und Inline-Buchse erfüllt die Schutzart IP67 und wird mit einem Push-Pull-Verriegelungssystem aus Aluminiummaterial geliefert. Das Kontaktmaterial besteht aus Kupferlegierung mit NickelsperrschichtTemperaturbereich: –40 bis +125 °C 1000 Schaltspiele für alle Gehäusetypen Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | 4 | Serie: | ECTA 133 | Schutzart: | IP 67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2272313, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, 13304BE, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |