Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB ECTA 133 Rundsteckverbinder-Schutzkappe Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2272311
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     13303BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
schutzkappen steckverbinder
Gehäusegröße = 3
Serie = ECTA 133

Der Amphenol Air LB-Rundsteckverbinder verfügt über ein Push-Pull-Verriegelungssystem und erfüllt die Schutzart IP67 und hat eine Abmessungen von 10,5 x 30,5 mm. Das Kontaktmaterial besteht aus Kupferlegierung mit Nickelsperrschicht und Vergoldung.Temperaturbereich: –40 bis +125 °C 1000 Schaltspiele für alle Gehäusetypen
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
3
Serie:
ECTA 133
Weitere Suchbegriffe: 2272311, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, 13303BM, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.