Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB ECTA 133 Rundsteckverbinder-Schutzkappe Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2272310
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     13303BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
schutzkappen steckverbinder
Gehäusegröße = 3
Serie = ECTA 133

Der Amphenol Air LB Rundsteckverbinder oder die Schutzkappe für Buchse und Inline-Buchse erfüllt die Schutzart IP67 und wird mit einem Push-Pull-Verriegelungssystem aus Aluminiummaterial geliefert. Das Kontaktmaterial besteht aus Kupferlegierung mit NickelsperrschichtTemperaturbereich: –40 bis +125 °C 1000 Schaltspiele für alle Gehäusetypen
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
3
Serie:
ECTA 133
Weitere Suchbegriffe: 2272310, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, 13303BE, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.