Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-2272122
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2272122
EAN/GTIN:
     5059044279649
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 10 pol
leiterplattensteckverbinder
Serie = PH1
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = SMT
Kontaktbeschichtung = Hauchvergoldet über Nickel
Betriebsspannung = 12 Volt

Die RS Pro Pogo-Stifte und -Steckverbinder (federbelastete Anschlussklemmen) bestehen aus einer Stift-, Zylinder- und Stahlfeder mit oder ohne Isolatorträger. Sie werden in vielen Branchen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, um eine sichere, hochzuverlässige Verbindung herzustellen. Diese Serie ist sehr anpassbar, um spezifische Hublängen, Höhen und elektrische Fähigkeiten zu erfüllen.Hohe Zuverlässigkeit, korrigiert die Verbindung zwischen unebenen Oberflächen und erfüllt hohe Vibrationsverbindungsanforderungen. Erhöhte Langlebigkeit für Hochleistungsanwendungen, sehr anpassbar. Bleifrei, RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Serie:
PH1
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
SMT
Kontaktbeschichtung:
Hauchvergoldet über Nickel
Betriebsspannung:
12 Volt
Weitere Suchbegriffe: rs pro leiterplattensteckverbinder, 2272122, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, RS PRO, PH13B10MVF4360, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.593,28*
  
Preis gilt ab 10 Beutel
1 Beutel enthält 300 Stück (ab € 15,31094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4.992,79*
€ 5.941,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 4.940,90*
€ 5.879,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4.804,38*
€ 5.717,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4.593,28*
€ 5.466,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.