Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALP22 Leiterplattenmontage Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF -10 → +30% / 63V dc, Ø 30mm x 45mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2271181
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALP22A472BB063
EAN/GTIN:
     5059043941080
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Leiterplattenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 x 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 15000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Toleranz = -10 → +30%

Serie ALP22. Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR, langer Lebensdauer, Sicherheitsventil und Isolierhülse. Zusätzliche Leiterplattenstifte sind nur für eine mechanische Verbindung vorgesehen. Es wird empfohlen, sie auf isolierten Plättchen auf die Leiterplatte zu löten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Leiterplattenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 x 45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
15000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Toleranz:
-10 → +30%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 2271181, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALP22A472BB063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.