Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller RCCB, 2-polig, 63A, 100mA Typ A 230V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     267450 PFGM-63/2/01-A
EAN/GTIN:
     4015082674502
Suchbegriffe:
2270740
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 63A
Polzahl = 2
Auslöseempfindlichkeit = 100mA
Auslösecharakteristik = Typ A
Betriebsspannung = 230V ac
Serie = Eaton Moeller
Montageart = DIN-Schienen-Montage

Die Eaton PFGM-Serie ist der private Stromschutzschalter mit einer Nennstromkapazität von 63 A. Dieser Fehlerstrom-Schutzschalter hat eine 2-polige und Auslöseempfindlichkeit von 30 mA.Schutzart IP20 Die Umgebungstemperatur während des Betriebs beträgt -25 bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
63A
Polzahl:
2
Auslöseempfindlichkeit:
100mA
Auslösecharakteristik:
Typ A
Betriebsspannung:
230V ac
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.