Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller RCCB, 4-polig, 25A, 300mA Typ S 230 V ac, 400 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270707
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264299 PFGM-25/4/03-S
EAN/GTIN:
     4015082642990
Suchbegriffe:
2270707
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 25A
Polzahl = 4
Auslöseempfindlichkeit = 300mA
Auslösecharakteristik = Typ S
Betriebsspannung = 230 V ac, 400 V ac
Serie = Eaton Moeller
Montageart = DIN-Schienen-Montage

Die Eaton PFGM-Serie ist der private Stromschutzschalter mit einer Nennstromkapazität von 25 A. Dieser Fehlerstrom-Schutzschalter hat eine 4-polige Auslöseempfindlichkeit von 30 mA.Schutzart IP20 Die Umgebungstemperatur während des Betriebs beträgt -25 bis 55 °C.
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
25A
Polzahl:
4
Auslöseempfindlichkeit:
300mA
Auslösecharakteristik:
Typ S
Betriebsspannung:
230 V ac, 400 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.