Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Fest Lenkrolle, Rad ø 80mm, 150kg, Ges H. 106mm, Rad B. 30mm, 102 x 83mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270419
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     17177
EAN/GTIN:
     5059045545101
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 80x30 mm
Raddurchmesser = 80mm
Belastung = 150kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 106mm
Radbreite = 30mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyamid
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 102 x 83mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 8mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenlager = Glatte Bohrung

Rad aus Nylonpolyamid, Gabel aus Edelstahl, mittlere Beanspruchung, Serie INOX 20 . Eine Serie von hochwertigen Polyamidrollen mit minimalem Rollwiderstand. Leicht zu reinigen und beständig gegen Korrosion, Stöße und Abrieb. Rolle mit Montageplatte aus hygienetauglichen Werkstoffen. Beständigkeit gegenüber Korrosion, Abrieb und Stoß. Leichter Lauf bei hohen Lasten Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C Räder Serie P Gabel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80mm
Belastung:
150kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
106mm
Radbreite:
30mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyamid
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
102 x 83mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
8mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 150kg, 2270419, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 17177, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.