Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 206kPa 34kPa THT 8-Pin DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269750
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRRN005PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2269750
Halbleiter
Sensor ICs
Drucksensor ICs
Überdruck max. = 206kPa
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 34kPa

Die Honeywell SSC-Serie ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit einem ratiometrischen analogen oder digitalen Ausgang zum Ablesen des Drucks über den angegebenen gesamten Druckbereich und Temperaturbereich. Der Sensor ist für den Betrieb mit einem einzigen Netzteil von 3,3 V dc oder 5,0 V dc charakterisiert. Die Serie SSC ist vollständig kalibriert und temperaturkompensiert für Sensorversatz, Empfindlichkeit, Temperatureffekte und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreises, der ASIC ist.Vermeidet zusätzliche Kundenkalibrierung Trägt zur Verbesserung der Systemeffizienz bei Fördert die Systemzuverlässigkeit und reduziert mögliche Systemausfallzeiten Erkennt die meisten internen Ausfälle einschließlich Burst-Sensoren Ermöglicht eine längere Batterie.
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
206kPa
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
34kPa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.