Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 68.9kPa 6.89kPa SMD 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269696
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRRV001PG2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2269696
Halbleiter
Sensor ICs
Drucksensor ICs
Überdruck max. = 68.9kPa
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 6.89kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
68.9kPa
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
6.89kPa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.