Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Aerospace III TV Buchse Steckverbinder-Schutzkappe Größe 17 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268721
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/33Z17N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 17
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = III TV
Finish = Zink

Die Metallschutzkappe Amphenol India hat 17 Gehäusegrößen. Es verfügt über eine Vernickelung aus Zink.Scheibenausführung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
17
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
III TV
Finish:
Zink
Weitere Suchbegriffe: 2268721, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Aerospace, D3899933Z17N, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.