Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Aerospace, III Steckverbinder, Buchse, 6-polig, 400 V, Gehäuse A, MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268643
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/24KA35PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 400 V
Gehäusegröße = A
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Gehäuseausrichtung = gerade
Serie = III

Der Amphenol Aerospace-Steckschlüsselsteckverbinder mit Kontermutter hat eine Gehäusegröße von 9 und besteht aus Edelstahl.EMB-Abschirmung Kontaktschutz Korrosionsbeständigkeit:
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
400 V
Gehäusegröße:
A
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Gehäuseausrichtung:
gerade
Serie:
III
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 6 polig, steckverbinder mil dtl 38999, steckergehäuse amphenol, 2268643, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Aerospace, D3899924KA35PN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.